Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pièces en zinc pur et en aluminium
- 99 % volume : 71,8 % de zinc, 23 % d'aluminium.
- Adhère de façon fiable à tous les métaux
- Offre une bonne protection cathodique contre les intempéries
- Bonne conductivité électrique, convient particulièrement au soudage par points
- Extrêmement résistant à l'eau salée et à l'eau
- Sèche rapidement, imperméable après séchage
- Résistance à la chaleur jusqu'à +240 degrés Celsius
L'association aluminium/zinc offre une protection durable pour toutes les surfaces métalliques.
Une seule pulvérisation courte crée une couche protectrice.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!