Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Spray de soudure Perfect
Spray de soudure Perfect - 1
Spray de soudure Perfect - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray de soudure Perfect

Spray anti-projections biologique pour l'aluminium, l'acier de construction, les métaux lourds non ferreux, l'acier inoxydable et les buses de torche à souder.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Empêche l'adhérence des gouttelettes de soudure sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux ainsi que sur les buses de torche à souder


Favorise un travail de soudage optimal. Empêche les défauts pouvant entraîner de la corrosion



Ne s'écoule pas


L'effet thixotrope de l'agent actif lui permet d'adhérer sur les surfaces verticales sans couler ni former de gouttes



Inoffensif en cas de zingage ou de peinture ultérieure


  • Les produits de fissures disruptives sont également évités grâce à la proportion minime de substances organiques.

Cela permet de retirer facilement les résidus de soudure.


  • La galvanisation et la peinture sont facilement réalisables par la suite


Effet de refroidissement


L'effet de refroidissement minimise la décoloration lors du soudage de l'acier inoxydable



Sans silicone


N'affecte pas les traitements supplémentaires, comme la peinture



Protection anticorrosion


Le film fin agit simultanément comme protection anticorrosion temporaire



Sans solvant


Sans CHC ni autres solvants

Indication

Protéger la bouteille du froid et des projections de soudure. Lors de la pulvérisation dans des parties creuses et des espaces confinés, ne commencer le processus de soudage qu'après avoir soigneusement ventilé l'endroit. Avant de procéder à la galvanisation, nettoyer soigneusement les pièces à l'eau chaude à l'aide d'un système de nettoyage haute pression ou à l'aide d'un dégraissant solvanté adapté.