Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray inox pour surfaces métalliques
Revêtement en acier inoxydable résistant à la corrosion pour tous les matériaux supports métalliques. Confère un éclat métallique aux surfaces.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente protection anticorrosion grâce au pigment en acier inoxydable et à l'inhibiteur de corrosion
- Revêtement élastique résistant
- Résistance élevée aux influences extérieures
- Très bonne adhérence sur toutes les surfaces métalliques
- Convient au soudage par points
- Séchage rapide
Température de traitement optimal : +20 °C. Utiliser un primaire pour prétraiter les surfaces recouvertes d'un produit d'étanchéité PU et MS.
Pour la réparation des surfaces en acier inoxydable. Convient pour les tuyaux, le fer forgé, les pièces de voiture et de cargaison. Peut être utilisé en toute sécurité sur le bois et les plastiques les plus courants.
Agiter l'aérosol vigoureusement pendant environ 1 minute avant utilisation. La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille et de graisse. Pulvériser une première couche fine pour favoriser l'adhérence. Respecter les temps de séchage entre 2 passes (surface mate).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!