Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Spray refroidisseur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray refroidisseur

Pour une utilisation universelle pour les travaux de réparation et de montage et pour le diagnostic des pannes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Ininflammable !



Peut être utilisé dans les zones basse tension conformes à la norme VDE 0100 (plage de tension : <50 V (CA), <120 V (CC)) même sous tension.



Puissant effet refroidissant


  • Le spray produit un refroidissement localisé pouvant aller jusqu'à -50 °C

  • Les roulements à billes, les bagues, les arbres, etc. peuvent être insérés facilement, même dans les ajustements les plus serrés.


Crée une surcharge thermique intentionnelle, de sorte que les défauts dans les circuits électriques peuvent être rapidement identifiés.