Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie Starlock plus à dent simple
L'outil polyvalent sur le chantier pour des découpes rapides ou des coupes plongeantes difficiles
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Coupe plongeante nette et précise
La lame à dents légèrement incurvée de "coupe nette" permet une immersion nette.
Obtenez la bonne profondeur d'immersion à tout moment
Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.
Montage 3D (STARLOCK)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Convient aux coupes difficiles dans le bois et les matériaux en bois, le bois avec clous, la fibre de verre, le plastique renforcé, le plâtre et les tôles jusqu’à 1 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!