Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Adapté à de nombreux types de véhicules, extension possible grâce à des composants modulaires
- En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
- Tapis antidérapants inclus
- Kits de montage latéral et au sol inclus
- Panneau pour plancher pour véhicule non inclus dans le contenu de la livraison
Côté arrière gauche composé de :
- Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 450 mm
- 2 étagères à panneau pour transporter en toute sécurité le système de rangement à compartiments 8.4.1 fourni
- 1 étagère avec boîtes KLT pour le rangement clair et ordonné des petites pièces
- 1 étagère de stockage avec 2 plaques de séparation pour un rangement clair et ordonné des outils et des petites pièces
- 1 cadre supérieur avec plaque de séparation
Voir le tableau d'affectation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!