Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Stop roulement haute résistance

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stop roulement haute résistance

Pour l'assemblage haute résistance de pièces cylindriques soumises à des charges élevées

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Durcissement fiable à basses températures autour de 0 °C


Aide à l'utilisation hivernale



Haut niveau de comblement des interstices


Recouvre complètement les irrégularités sur de grandes surfaces



Capacité de remplissage des interstices de 0,15 mm


Permet de corriger les écarts même extrêmement importants de manière économique.



Prévient la corrosion due aux frottements


Les roulements ne se grippent pas.



Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants



Sans silicone, sans solvant et sans huile



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce à une buse astucieuse à verrouillage rotatif

  • Une main reste toujours libre.

  • Système distributeur réglable en continu

  • La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.

  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

  • Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total
Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à un essai au préalable.