Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Submersible pump SIMER 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Submersible pump SIMER 6

Flat suction pump for extracting water up to 2 mm deep

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pompe de relevage pour extraction de l'eau jusqu'à une profondeur de 2 mm

  • Carter en aluminium émaillé

  • Refroidissement des chemises du moteur

  • Autoamorçage
Indication

L'appareil ne doit pas être utilisé avec de l'eau salée ou de la saumure.


Réf.0993702241 équipée d'un flotteur intégré, démarrage automatique recommandé à partir d'un niveau d'eau de 7 mm.