Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation via un support à enfoncer avec filetage M8 x 100 tiges filetées ou M8 x 100 vis hexagonales
- Fixation également possible à l'aide de rivets à sceller de 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) ou de vis à tête fraisée de 4,2 mm en acier cémenté (non agréé par le VdS)
- Réglage aisé pour différents profils à plaque trapézoïdale grâce à des points de pliage spécifiques
Approuvé par le VdS pour la fixation des tuyaux jusqu'à DN 50
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!