Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY® 8.4.3
Pour stocker 2 systèmes de rangement ORSY® 8.4.3
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Compartiments coulissants montés sur roulement à billes
- Charge par plateau : 20 kg
- Les caissons de rangement peuvent être empilés et vissés
- Gabarit de perçage pour montage mural
- Panneaux latéraux avec trous carrés pour fixer des accessoires de la gamme à quadrillages
- Verrouillage centralisé avec deux clés
- Couleur : noir graphite (RAL 9011)
- Revêtu par poudre
- Fourni sans coffrets ni outils
- Non destiné à une utilisation mobile dans les véhicules motorisés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!