Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
Avec des crochets extra-larges pour fixer et ajouter des bâches
Sandow rouge avec un crochet en plastique et un crochet en acier. Peut être raccourci à la longueur requise à l'aide du crochet de raccourcissement. Maximum : 800 mm.
Vertikalstellerset für Erdschraubanker zur Befestigung.
Pour une utilisation universelle le regroupement des tuyaux, tiges, les canaux, etc., ainsi que la fixation d'une grande variété de produits
Open-end spanner for securing the vertical aligner to the screw-in ground anchor