Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rails de subdivision Pour système de tiroirs

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rails de subdivision Pour système de tiroirs

Séparateurs en tôle d'acier zingué pour une séparation flexible des tiroirs en profondeur, adaptés à aux dimensions intérieures de la profondeur de tiroir respective.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Disponible en deux hauteurs. Convient pour une hauteur de boîtier de 60 mm pour les panneaux de 90 et 120 mm de hauteur et pour une hauteur de boîtier de 114 mm pour les panneaux de plus de 150 mm de hauteur.

  • Les rails de subdivision peuvent être facilement fixés avec des supports en plastique et changés ou étendus à tout moment. Les rails de subdivision peuvent également être vissés à la base du caisson à tiroirs préperforée.

  • Grâce aux dimensions du système, les rails de subdivision dans les tiroirs peuvent être combinés à tous les inserts en mousse et de plateau et les systèmes de rangement de boîtes ORSY® System World, avec la possibilité d'ajouter des tapis antidérapants

  • Le kit se compose de trois rails de subdivision et de clips de fixation