Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Système de rangement à compartiments 8.4.2
Système de rangement à compartiments 8.4.2 - 1
Système de rangement à compartiments 8.4.2 - 2
Système de rangement à compartiments 8.4.2 - 3
Système de rangement à compartiments 8.4.2 - 4
Système de rangement à compartiments 8.4.2 - 5
Système de rangement à compartiments 8.4.2 - 6
Système de rangement à compartiments 8.4.2 - 7
Système de rangement à compartiments 8.4.2 - 8
Système de rangement à compartiments 8.4.2 - 9
Système de rangement à compartiments 8.4.2 - 10
Système de rangement à compartiments 8.4.2 - 11
Système de rangement à compartiments 8.4.2 - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de rangement à compartiments 8.4.2

Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Pour personnaliser le contenu pour différentes applications

  • Vérifie que le boîtier est utilisé dans les caissons ORSY® BULL et avec les équipements intérieurs de véhicule


Combinaison de plusieurs cases


Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs coffrets et de les transporter en toute sécurité.



Coffret avec plusieurs éléments fonctionnels


  • Joint élastomère intégré pour protéger le contenu de la pluie

  • Ouverture et fermeture simples grâce aux verrous avec alvéoles pour les doigts

  • Espace d'étiquetage pour étiquettes adhésives ou insérées


Très confortable


  • Grande poignée

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • La poignée, très résistante, peut supporter jusqu'à 60 kg


Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :


  • Prix Reddot Design Award en 2017

  • Prix IF-Design en 2017

  • Prix German Design Award en 2018