Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Système de rangement à compartiments 8.4.5
Système de rangement à compartiments 8.4.5 - 1
Système de rangement à compartiments 8.4.5 - 2
Système de rangement à compartiments 8.4.5 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de rangement à compartiments 8.4.5

Idéal pour le stockage évolutif des outils et machines de petite taille avec des consommables.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Pour personnaliser le contenu pour différentes applications.

  • Coffret pouvant être utilisé dans les caissons ORSY BULL et avec les équipements intérieurs de véhicule


Combinaison de plusieurs cases


Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs coffrets et de les transporter en toute sécurité.



Coffret avec plusieurs éléments fonctionnels


  • Joint élastomère intégré pour protéger le contenu de la pluie

  • Ouverture et fermeture faciles grâce aux fermetures avec poignées encastrées et aux charnières métalliques à l'intérieur du couvercle.

  • Espace d'étiquetage pour étiquettes adhésives ou insérées


Très confortable


  • Grandes poignées de chaque côté

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • La poignée robuste peut supporter jusqu'à 60 kg.


Ce système de rangement à compartiments a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :


  • Prix Reddot Design Award en 2017

  • Prix IF-Design en 2017

  • Prix German Design Award en 2018