Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de rangement de boîtes
Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Compatible grâce aux dimensions de la grille
Dimensions des produits basées sur les dimensions de la grille, ce qui permet d'organiser les boîtes individuellement dans le système de rangement à compartiments.
Fixation sécurisée dans le système de rangement à compartiments
- Pieds de la grille pour fixer les boîtes au plancher du compartiment et les maintenir en position
- Couvercle transparent empêchant le contenu de se mélanger
Réglables individuellement.
Les boîtes peuvent également être séparées individuellement à l'aide de séparateurs.
Peut également être utilisé sur les murs d'atelier ou les stations de montage
Une rainure permet de suspendre la boîte sur des rails de montage.
Identification simple du contenu de la boîte
Intégré : champ d'étiquetage légèrement décalé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!