Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de soudage WIG 180 CA/CC
Système WIG professionnel complet facile à utiliser. Sur un chantier ou en atelier, le système sait faire apprécier son confort d'utilisation.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Fonctionnement simple
Soudage CA/CC professionnel pour les applications en atelier et de montage
Fonction d'impulsion et d'impulsion rapide intégrée
Paramètres réglables individuellement
- Durée avant et après le débit de gaz
- Durée d'augmentation du débit
- Débit principal et secondaire
- Fréquence d'impulsion
- Réduction du débit
Marquage : CE, S
Soudage WIG
Gaz adapté
- 100 % argon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!