Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47
Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47 - 1
Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47 - 2
Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47 - 3
Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47 - 4
Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47 - 5
Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47 - 6
Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47 - 7
Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47 - 8
Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47 - 9
Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47 - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47

Le système de diagnostic DIALOOQ C15 se compose de l'ordinateur portable C15 (convertible) et de l'interface de diagnostic LOOQER.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Ordinateur portable ? Tablette ? Ou simplement C15 !


  • Utilisation possible comme ordinateur portable avec son clavier ou comme tablette avec son écran tactile

  • Idéal pour le diagnostic véhicule avec l'interface de diagnostic LOOQER


Conçu pour un usage en atelier


  • Boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau

  • Ecran tactile Dragontrail Pro résistant aux rayures

  • Disque dur SSD 256 Go résistant aux chocs


Equipement optimal


  • Processeur Intel® Pentium® N200

  • Mémoire 8 Go de RAM | LPDDR 5

  • WIN 11 PRO


LOOQER : regarder vers l'avenir en quête de nouvelles perspectives


  • Compatibilité Can-FD, DoIP, Pass Thru

  • Technologies Wi-Fi et Bluetooth

  • Utilisation soit comme petit dongle, soit connecté via un câble (inclus)


Contenu de la livraison :


  • Ordinateur portable convertible C15 avec prise électrique

  • Interface de diagnostic LOOQER avec câble prolongateur OBD, ventouse, câble USB-C, porte-clés

  • Guide de démarrage rapide DIALOOQ

  • Guide de démarrage rapide LOOQER

  • WOW! préinstallé, non activé Logiciel de diagnostic LOOQIT

  • Coffret pour C15
Indication

Pour le diagnostic fonctionnel, une licence de diagnostic WOW! est requise.



Trois packages de licence différents sont disponibles au choix :


  • Réf. W015 301 007 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert

  • Réf. W015 301 308 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert Data

  • Réf. W015 301 309 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert Data Assist*


*La licence Expert Data Assist n'est pas disponible dans tous les pays.