Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tapis antidérapants, coupés aux dimensions du système

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapis antidérapants, coupés aux dimensions du système

Pour un stockage sûr et une protection des outils contre le glissement

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Combinaisons sur mesure et planification flexible et simple

  • Les tapis antidérapants peuvent être utilisés dans tous les tiroirs dans les dimensions respectives du système grâce à des dimensions uniformes du système

  • Pour installation dans les tiroirs Peut être utilisé en conjonction avec les rails de compartiment et les séparateurs

  • Matière : Mousse souple en PVC avec support intérieur en PES

  • Epaisseur : 3 mm

  • Résistance aux UV et aux températures élevées Résistance limitée à l'essence, au diesel et à l'huile