Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tapis antidérapant Patins Black Cat Panther

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapis antidérapant Patins Black Cat Panther

L'outil polyvalent pour les systèmes de fixation de transport ou la conception des espaces de travail

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Peut être utilisé 1 000 fois, pour presque toutes les marchandises transportées

  • Utilisable des deux côtés

  • Epaisseur de matériau de seulement 4,5 mm, tissu fortement renforcé avec un revêtement spécial, indéchirable

  • Peut être utilisé de -40 °C à + 120 °C

  • Surface fermée, pas d'absorption de liquides

  • Facile à nettoyer

  • Coefficients de friction par glissement très élevés, selon le matériau de friction et le poids, 0,81 à 1,49

  • Qualité alimentaire, mise au rebut avec les déchets ménagers
Indication

Nettoyer en cas de salissures pour en conserver les propriétés