Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Toile en fibre de verre VAKU 90
Toile en fibre de verre VAKU 90 - 1
Toile en fibre de verre VAKU 90 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Toile en fibre de verre VAKU 90

Pour application avec la résine de réparation VAKU 80

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Matériau de renforcement de qualité supérieure pour application avec la résine de réparation VAKU 80

  • Le trempage dans la résine de réparation VAKU 80 permet à la toile de fibre de verre d'être drapée facilement dans la forme désirée

  • Le matériau est souple et facile à façonner, ce qui le rend parfait pour reconstruire des formes existantes

  • Cela restaure la force d'origine
Indication

Couper la toile de fibre de verre 2 cm plus large que la zone à réparer lors de la réparation des panneaux de carrosserie, toujours appliquer du primaire antirouille. Pour une utilisation en combinaison avec la toile en fibre de verre VAKU 90, assurer une application sans bulle. Appliquer le VAKU 80 mouillé sur mouillé en plusieurs étapes.

Domaine d'application