Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Taraud 3 en 1 HSCo SMART STEP
Taraud 3 en 1 HSCo SMART STEP - 1
Taraud 3 en 1 HSCo SMART STEP - 2
Taraud 3 en 1 HSCo SMART STEP - 3
Taraud 3 en 1 HSCo SMART STEP - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud 3 en 1 HSCo SMART STEP

Taraud 3 en 1 premium doté de la technologie SMART STEP pour un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage précis en une seule opération. Convient aussi aux pièces plus épaisses avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 2xD et presque tous les matériaux.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

3 en 1 - perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une même opération


Pas de changement d'outil nécessaire, pour un gain de temps et d'argent



Technologie SMART STEP


  • Travail jusqu'à 100 % plus rapide par rapport aux tarauds 3 en 1 classiques

  • Centrage optimal même lors du travail sur des surfaces incurvées

  • Des trous circulaires extrêmement précis constituent une préparation parfaite pour un taraudage ultérieur de haute qualité

  • Perçage sans effort


Ce taraud 3 en 1 de grande qualité est adapté non seulement au travail de la tôle, mais aussi aux pièces plus épaisses.


Permet une profondeur de travail (taraudage, fraisage/ébavurage) égale au double du diamètre de perçage, contrairement aux tarauds 3 en 1 classiques (2xD au lieu de 1xD)



Le taraud 3 en 1 haut de gamme convient à presque tous les matériaux


Technologie SMART STEP et matériau de coupe HSCo



Longévité considérablement accrue par rapport aux tarauds 3 en 1 classiques


Technologie SMART STEP et matériau de coupe HSCo



Filetage traversant précis conforme à la norme ISO 2 (6H)



La nouvelle extrémité combine, une queue à trois méplats et une queue cylindrique à quatre pans


La queue à trois méplats empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable



Disponible exclusivement chez Würth

Indication
  • Convient uniquement aux filetages traversants

  • Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN 74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991).

  • Pour une utilisation sur les visseuses-perceuses à batterie ainsi que sur les perceuses portatives, perceuses à colonne et verticales.

  • Une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.