Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud pour griffe de serrage, extralong
Pour la réparation et le nettoyage du filetage de montage des griffes de serrage d'injecteur au fond de la culasse
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Réparation possible sans dépose du cache culbuteurs
- Foret spécial avec revêtement TIN, extralong 150 mm
Universellement compatible avec les moteurs diesel à rampe commune de constructeurs comme VW, Audi, Seat, Skoda, Fiat, Jeep, Mercedes, Peugeot, Citroën, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!