Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Télémètre laser WDM 2-18
Télémètre laser pratique et très précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Travail rapide et sans effort
Dispositif extrêmement léger et pratique
Très robuste
Eléments souples de grande taille
Mesure précise des distances par une seule personne
Plage de mesure 0,20 à 50 m
Lisibilité optimale
Ecran de 3 lignes éclairées
Fonctions
Surface, volume, mesure continue, addition et soustraction
Contenu de la livraison
Télémètre laser WDM 2-18, 2 piles 1,5 V AAA, étui ceinture en tissu, notice d'utilisation sur CD, guide de démarrage rapide, consignes de sécurité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!