Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Télémètre laser WDM 3-19
Télémètre laser WDM 3-19 - 1
Télémètre laser WDM 3-19 - 2
Télémètre laser WDM 3-19 - 3
Télémètre laser WDM 3-19 - 4
Télémètre laser WDM 3-19 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Télémètre laser WDM 3-19

Télémètre pratique, léger et très précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Robuste et intelligent


  • Grande précision de mesure +/- 1,5 mm sur toute la plage de mesure de 0,2 à 100 m

  • Facile à lire grâce au grand écran lumineux à trois lignes

  • Conception robuste avec un indice de protection IP54 contre les poussières et les projections d'eau, et composants souples extra-épais pour la protection contre les chocs

  • Support de butée pour les arêtes et les coins afin de déterminer la position de mesure appropriée

  • Fonctions intelligentes : Une connexion simple via Bluetooth et l'application Android / iOS facilite le transfert de données et d'images vers une tablette ou un smartphone

  • Moins de problèmes lors de la mesure grâce à la détection automatique de l'origine de l'objet mesuré

  • Prêt à l'emploi, car aucun préréglage compliqué n'est nécessaire

  • La longue durée de vie de la batterie permet une utilisation prolongée sans charge fréquente


Contenu de la livraison


  • 2 piles LR03 1,5 V

  • Housse de protection en tissu
Indication

Le WDM 3-19 est conforme à la nouvelle norme ISO 1633-1