Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Télémètre laser WDM 9-24
Télémètre laser WDM 9-24 - 1
 -  - 2
Télémètre laser WDM 9-24 - 3
Télémètre laser WDM 9-24 - 4
Télémètre laser WDM 9-24 - 5
Télémètre laser WDM 9-24 - 6
Télémètre laser WDM 9-24 - 7
Télémètre laser WDM 9-24 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Télémètre laser WDM 9-24

Télémètre laser haut de gamme et haute précision avec écran couleur, écran tactile, mesures dans l'image, Bluetooth et viseur numérique pour les mesures en extérieur. Port USB-C pour charger la batterie et télécharger les mesures.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Mesures haute précision, même sous la lumière directe du soleil


  • Caméra couleur intégrée permettant d'avoir une cible numérique

  • Cible pouvant être facilement agrandie grâce à un zoom x4


Fonctionnement intuitif et prise de mesure facile quelle que soit la position


  • La navigation dans le menu graphique de l'écran couleur tactile simplifie l'utilisation du télémètre

  • Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans toutes les directions

  • Bouton de mesure supplémentaire sur le côté


Transfert de données facile


  • Transfert direct des mesures vers Word et Excel via Bluetooth v5.0 à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un PC, ce qui évite ainsi la saisie manuelle des données à l'aide d'un clavier et diminue le risque d'erreurs

  • Compatible avec l'application WDM de Würth


Appareil robuste, compact et pratique


  • L'embout qui prolonge l'outil de 50 mm permet d'effectuer des mesures à partir de renfoncements ou de coins

  • La possibilité de fixer l'appareil sur un trépied de 1/4 pouce permet de réaliser des mesures indirectes sur de longues distances


Large éventail d'options de mesure


  • L'inclinomètre à 360° offre d'autres options de mesure indirecte (mesure de hauteur, de longueur de toit et d'inclinaison) et permet l'utilisation d'un niveau à bulle numérique

  • Permet la mesure de distance ponctuelle, continue, min./max., de surface, de volume, d’angle, de zone triangulaire, de distance horizontale indirecte, dans l'image, d'inclinaison, de Pythagore, fonction de délimitation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles), mémoire, création de favoris, fonction photo, tactile, compatible 3D


Contenu de la livraison


  • Housse de protection en tissu

  • Guide de démarrage rapide

  • Câble USB-C pour la charge et la connexion à un PC ou un ordinateur portable