Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Testeur de circuit de refroidissement avec vessie d'étanchéité gonflable
Testeur de circuit de refroidissement avec vessie d'étanchéité gonflable - 1
Testeur de circuit de refroidissement avec vessie d'étanchéité gonflable - 2
Testeur de circuit de refroidissement avec vessie d'étanchéité gonflable - 3
Testeur de circuit de refroidissement avec vessie d'étanchéité gonflable - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur de circuit de refroidissement avec vessie d'étanchéité gonflable

Application universelle pour test de pression sur les systèmes de radiateur grâce à un système d'étanchéité unique.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Vessie d'étanchéité gonflable pour une couverture très vaste des systèmes de radiateur


Pour refroidisseurs de radiateur et réservoirs d'expansion, bouchons à baïonnette et à vis



Applications universelles pour moteurs refroidis à l'eau


Pour une multitude de véhicules à moteur



Anneaux de fixation pour les tests réalisés sur des moteurs en marche


Des boucles de sécurité se fixent autour des anneaux de fixation et empêchent la vessie d'étanchéité de glisser. Bleu pour moteurs VW jusqu'en 1998, noir pour moteurs VW et Audi à partir de 1998 et rouge pour véhicules japonais



Contenu de la livraison :


  • 1 pompe de pression

  • 1 vessie d'étanchéité de rechange

  • 3 anneaux de sécurité

  • 1 boîtier de haute qualité

  • 1 notice d'utilisation
Indication

Sur les goulots de radiateurs extrêmement tranchants, la vessie d'étanchéité risque d'être endommagée. Vérifier que le goulot de radiateur ne présente aucun bord tranchant avant de procéder à l'insertion.