Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD - 1
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD - 2
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD - 3
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LCD

Catégorie de surtension CAT IV 1 000 V ; convient aux installations électriques et aux travaux d'entretien, ainsi qu'au test des véhicules électriques et hybrides et des systèmes photovoltaïques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Dispositif de contrôle à niveau de sécurité maximal


(CAT IV 1 000 V)



Aucun réglage préalable, fonctionnement intuitif


Sélection de plage de contrôle automatique



Affiche les tensions d'environ 45 VCA et 110 VCC :


  • Avec piles : avertissement visuel et vibreur

  • Sans piles : La LED ELV indique la présence d'une tension


Test FI/RCD avec deux touches


Le déclenchement intentionnel de l'interrupteur FI permet d'activer la charge par bouton-poussoir de manière à pouvoir également tester le conducteur de protection.



Adaptateur de sonde de test 4 mm, vissable


  • Meilleur maintien dans les prises de sécurité et les prises CEE

  • Adapté aux ouvertures de test étroites


Eco-énergétique


Dispositif d'arrêt automatique

Indication

Les tests sans contact tactile permettent aux opérateurs de porter des vêtements de protection intégrale