Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED
Catégorie de surtension CAT IV (1 000 V) - adapté pour une utilisation dans les travaux d'installation et de maintenance électrique, ainsi que pour tester les véhicules hybrides et électriques et les systèmes photovoltaïques
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Dispositif de contrôle à niveau de sécurité maximal
(CAT IV 1 000 V)
Pas de préréglage, fonctionnement intuitif
Sélection automatique de la plage de test
Affiche les tensions d'environ 45 VCA et 110 VCC :
- Avec piles : avertissement visuel et vibreur
- Sans piles : LED ELV indiquant la présence d'une tension
Test FI/RCD avec deux touches
Le déclenchement intentionnel de l'interrupteur FI permet d'activer la charge par bouton-poussoir de manière à pouvoir également tester le conducteur de protection.
Adaptateur de sonde de test 4 mm vissable
- Meilleure tenue dans les prises de sécurité et les prises CEE
- Adapté aux ouvertures de test étroites
Eco-énergétique
Dispositif d'arrêt automatique
Les tests sans contact tactile permettent aux opérateurs de porter des vêtements de protection intégrale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!