Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Thermomètre laser infrarouge
Thermomètre laser infrarouge - 1
Thermomètre laser infrarouge - 2
Thermomètre laser infrarouge - 3
Thermomètre laser infrarouge - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Thermomètre laser infrarouge

Pour effectuer une mesure sans contact des températures de surface, avec pointeur laser intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Ergonomique, pratique et pouvant être utilisé n'importe où


Mesure facile des températures en quelques secondes



Grâce au faisceau laser à deux points, le point de mesure peut être ciblé encore plus précisément


Mesure fiable et précise



Cône de mesure ultra mince de 12:1


Plus le cône de mesure est mince, plus le résultat de mesure est précis (par exemple, pour une distance de 12 cm, le diamètre de mesure est de 1 cm)



Réglage numérique du degré d'émission


Variable entre 0,1 et 1,0 (réglage d'usine 0,95)



Basculement possible entre Celsius et Fahrenheit


Disparition des conversions compliquées



Avec éclairage intégré de l'écran



Résultats affichés avec une décimale



Alarme réglable avec températures extrêmement hautes ou basses


Entre -50 °C et +650 °C



Le thermomètre laser infrarouge est livré dans un étui pratique qui peut être attaché à la ceinture.



Répétabilité


  • -50°C à +20°C/-58°F à +68°F : +/-1,3 °C (2,3 °F)

  • +20 à +650 °C/+68 à +1 202 °F : +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)


Tolérances de mesure


  • -50°C à +20°C/-58°F à +68°F : +/-2,5 °C (4,5 °F)

  • +20 à +300 °C/+68 à +572 °F : +/-1 %, 1 °C (1,8 °F)

  • +300°C à +650°C/+572°F à +1202°F : ± 1,5 %
Indication

Si l'on appuie en continu sur la gâchette, l'appareil indique toujours la température réelle de tous les points de mesure. Lorsque la gâchette est relâchée, le dernier résultat de mesure est indiqué.