Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage W-VIZ-A, acier inoxydable A4 pour systèmes de scellement W-VIZ/A4 (béton)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage traversant (M10 à M24) et montage préalable (M8 à M24)
- Charges élevées, entraxe et distance au bord minimum
- Fixation adaptée pour le béton fissuré (zone tendue) et non fissuré (zone comprimée)
- Les trous de perçage peuvent être réalisés par perçage à percussion (W-VIZ M8 à M24), à l'aide d'un foret aspirant (W-VIZ M10 à M24) et par perçage au diamant (W-VIZ M10 à M24)
- Une fois durci, le scellement chimique colmate largement le trou de forage
- Faible contrainte d'expansion dans la fixation pour un entraxe et des distances au bord minimes
- La géométrie de la tige d'ancrage permet d'obtenir des performances d'expansion optimales et sûres
- Nettoyage mécanique des trous : Facile d'utilisation, très bon nettoyage des trous de perçage, charges élevées
- Installation sécurisée si le couple de serrage spécifié est appliqué lors de l'installation de l'ancrage
- Chevilles en acier inoxydable à expansion par couple de serrage/force contrôlé en diamètres M8, M10, M12, M16, M20 et M24
- La charge est transférée via le verrouillage de forme de chaque cône dans le mortier chimique, mais également par une combinaison de forces de rétention et de friction dans le matériau support (béton)
- Agrément technique européen ATE-04/0095 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120
Convient aux scellements chimiques : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- La fixation bénéficie d'un agrément technique européen pour une utilisation sur béton standard armé ou non ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12
- Fixation bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension du béton) et le béton non fissuré (zone de compression du béton)
- Charge statique (p. ex. poids propre, équipement, éléments de stockage) ou quasi-statique (p. ex. rampes d'escalier) : M8 à M24
- Sollicitations sismiques, tremblements de terre (catégorie C1 + C2) : M10 à M24
- Diamètre d'ancrage compris entre M8 et M24 : Mise en œuvre dans du béton sec ou humide
- Diamètres d'ancrage compris entre M12 et M24 : mise en œuvre dans des trous inondés (exception : W-VIZ-A 75 M12 - mise en œuvre dans des trous inondés interdite)
- Utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
- W-VIZ/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé à l'intérieur, dans les zones ayant une atmosphère sèche, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides
- Adapté à la fixation des structures métalliques, profilés métalliques, supports, socles, platines, rampes, structures en bois, poutres, etc.
Nettoyer le trou de perçage : 2 soufflages, 2 brossages mécaniques, 2 soufflages
Pour les perçages de diamètre supérieur ou égal à M20, le soufflage doit être réalisé à l'air comprimé à l'aide des buses de soufflage pour air comprimé appropriées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!