Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Barillet de verrouillage centralisé SVS3 pour le kit complet pour tiroir Nova Pro Scala, réglable par écart de 32 mm
Barillet de verrouillage centralisé SVS3 pour le kit complet pour tiroir Nova Pro Scala, réglable par écart de 32 mm - 1
Barillet de verrouillage centralisé SVS3 pour le kit complet pour tiroir Nova Pro Scala, réglable par écart de 32 mm - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barillet de verrouillage centralisé SVS3 pour le kit complet pour tiroir Nova Pro Scala, réglable par écart de 32 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • L'ouverture incontrôlée de plusieurs tiroirs est évitée.

  • Crée un verrouillage mutuel des tiroirs.

  • Montage possible avec ou sans rallonge à fourniture OrgaAer.

  • Plusieurs tiroirs peuvent être verrouillés à l'aide d'un seul verrou.

  • La barre de verrouillage centralisé peut également être utilisée indépendamment sans verrou, comme simple dispositif de blocage des tiroirs.

  • Jusqu'à 6 tiroirs et adapté aux armoires avec une hauteur de dégagement maximale de 963 mm, largeur d'armoire max. : 600 mm.

  • Montage en rainure (16 mm x 3,5 mm) à visser sur le côté droit.

  • Pour raccourcir la barre SVS3 et obtenir des instructions de planification, consultez les instructions de montage sur la boutique en ligne.