Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier inoxydable A2
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les tiges filetées en acier inoxydable austénitique de classe A2-70 et de diamètre nominal du filetage d ≥ 5 mm doivent être marquées sur la face d'une des extrémités comme acier de classe A2. A défaut de la désignation spécifiée, les tiges filetées peuvent être marquées à une extrémité avec la couleur vert signalisation (RAL 6024).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!