Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tirant HTA
Tirant HTA - 1
Tirant HTA - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tirant HTA

Système de tirant porteur monobloc ou en deux parties à capacité de charge élevée pour ancrage de la base d'éléments en bois dans des structures secondaires en bois, en acier ou en béton.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capacités de charge extrêmement élevées

  • Conception compacte avec petit siège pour les espaces confinés

  • Fixation indirecte (max. 26 mm) via une couche intermédiaire (p. ex. OSB)

  • Plaque arrière extra-longue pour un positionnement optimal du nombre de vis ou de clous requis, tout en respectant les distances au bord requises sur le cadre en bois

  • Tôle galvanisée à chaud de 12 µm d'épaisseur des deux côtés (S355 MC + Fe Zn 12c) conformément à la norme EN 10025-2:2004, épaisseur de 3,0 mm

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Marquage CE conformément à l'agrément technique européen ATE-14/0274

Indication
  • Les distances au bord et les espacements admissibles pour les fixations doivent être respectés.

  • Documents de travail disponibles : Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder