Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis TX à poignée en T bicomposant avec tournevis latéral
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Ergonomie optimale
- La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable
- La poignée bimatière garantit une excellente prise en main et réduit la fatigue lors du travail
Repérage rapide de la taille de tournevis appropriée
- Les symboles moulés de grande taille facilitent la recherche de la taille d'embout souhaitée
- La bague en plastique colorée selon le code couleur Würth simplifie l'identification
Polyvalence
- Le côté court est adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru
Vitesse et précision
- La zone à rotation rapide avec rainures et petite collerette permet d'augmenter la vitesse de travail
- Empêche également les doigts de glisser
- Avec pointe noire pour une précision de positionnement élevée
Toujours prêt quand vous en avez besoin
- Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural
Résistance accrue à la corrosion
- La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion
![]() | ||
| ① Poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite ② Forme concave pour une ergonomie optimale ③ Symboles de grande taille pour trouver rapidement la taille de tournevis souhaitée ④ Trou débouchant pour l'accrochage sur un crochet mural ⑤ Zone à rotation rapide avec rainures pour une vitesse de travail accrue et pour empêcher les doigts de glisser ⑦ Lame chromée mate pour une résistance accrue à la corrosion ⑥ Pointe noire pour une précision d'ajustement élevée ⑧ Bague en plastique avec code couleur Würth pour une identification rapide de la taille de tournevis souhaitée ⑨ Côté court adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru | ||
Pour le serrage de vis et d'écrous, par exemple dans les travaux de réparation et d'entretien sur les bicyclettes et les véhicule à moteur, la construction de moteurs et/ou une utilisation industrielle et commerciale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!