Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tournevis PH avec surface de frappe avec tige hexagonale
Tournevis PH avec surface de frappe avec tige hexagonale - 1
Tournevis PH avec surface de frappe avec tige hexagonale - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis PH avec surface de frappe avec tige hexagonale

Tige continue chromée mate, bague hexagonale et poignée bimatière avec surface de frappe

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Tige puissante


  • La grande surface de frappe sur la poignée permet de frapper et de buriner

  • Tige hexagonale chromée mate, continue, extrêmement robuste

  • Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes sur la tige

  • Identification rapide de la bonne taille à l'aide du code couleur Würth présent sur la tige

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5260-PH et ISO 8764-PH pour tournevis PH


Plus qu'une simple poignée


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée