Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tournevis hexagonal avec tête sphérique
Tournevis hexagonal avec tête sphérique - 1
Tournevis hexagonal avec tête sphérique - 2
Tournevis hexagonal avec tête sphérique - 3
Tournevis hexagonal avec tête sphérique - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis hexagonal avec tête sphérique

Tige hexagonale chromée mate et poignée bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • La tête sphérique peut être insérée à un angle allant jusqu'à 25° pour faciliter l'accès à la vis

  • Travail peu fatigant grâce à la poignée ergonomique bimatière avec noyau dur et surface extérieure douce et facile à prendre en main

  • Poignée ergonomique avec des côtés plats pour un couple de serrage plus élevé qu'avec des poignées rondes, car la poignée tient mieux dans la main et permet une meilleure transmission de la force

  • Sélection rapide et facile du tournevis à utiliser grâce au symbole sur le tournevis et aux surplats sur la poignée

  • Tige extrêmement robuste grâce à sa forme hexagonale et chromée mate pour une protection contre la corrosion

  • Meilleur ajustement possible dans la vis grâce à la pointe "black point"

  • Pointe similaire à la norme DIN 2936