Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis de précision, TX
Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les applications d'ingénierie électrique et de mécanique de précision
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts
Pour un travail optimisé en position horloger
Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre
Identification simple et rapide
Poignée multicomposant grand format à prise souple
Confortable et facile à utiliser
Zone de rotation rapide
Pour un travail rapide en position de prise complète
Lames chromées en acier spécial hautement trempé
Protection anticorrosion optimale
Pointe noire Black Point
Ajustement précis
Lame : Lame ronde, chromée mate
Embout : TX, Black Point
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!