Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à magasin à cliquet non équipé
Tournevis avec magasin rotatif extractible, poignée bimatière, fonction de cliquet et tige ronde chromée brillante avec aimant
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Avec le cliquet, le magasin peut être équipé à volonté
- Fonction de cliquet puissante avec 28 dents et un couple de serrage maximal de 20 Nm
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- Transmission de puissance optimale et manipulation confortable grâce à la conception très mince pour un tournevis à magasin avec fonction de cliquet
- Facile à équiper grâce au support d'embouts standard de 1/4 pouce
- Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin rotatif extractible pouvant contenir jusqu'à 12 embouts
- Fermeture sécurisée du magasin d'embouts avec un clic audible
Fiable et durable
- Grande longévité grâce à la tige ronde chromée brillante et robuste
- Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique
- Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!