Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à fente poignée trimatière Avec tige hexagonale
Tige continue chromée mate, bague hexagonale et poignée trimatière avec surface de frappe
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Lorsqu'une plus grande force est nécessaire
- La grande surface de frappe sur la poignée permet de frapper et de buriner
- Tige hexagonale chromée mate, continue, extrêmement robuste
- Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes à tige
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats
Plus efficace, plus confortable
- Travail sans fatigue grâce à la poignée trimatière avec noyau dur, cavités souples et surface douce et antidérapante
- Les cavités souples de la poignée s'adaptent parfaitement à chaque main, permettant une transmission de force beaucoup plus efficace
- La poignée présente des côtés aplatis et des évidements ergonomiques pour une meilleure transmission de la puissance, permettant un travail efficace et un couple plus élevé
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Réf. 0613200035 sans surface de frappe ni bague hexagonale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!