Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tournevis à fente avec tige hexagonale
Tournevis à fente avec tige hexagonale - 1
Tournevis à fente avec tige hexagonale - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à fente avec tige hexagonale

Tige chromée mate, bague hexagonale et poignée bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Bien plus qu'une tige hexagonale


  • Tige hexagonale chromée mate extrêmement robuste

  • Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes sur la tige

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats


Prise en main et efficacité sécurisées


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée