Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tournevis pour carré d'entraînement hexagonal
Tournevis pour carré d'entraînement hexagonal - 1
Tournevis pour carré d'entraînement hexagonal - 2
Tournevis pour carré d'entraînement hexagonal - 3
Tournevis pour carré d'entraînement hexagonal - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis pour carré d'entraînement hexagonal

Tige chromée mate ronde et poignée bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • La poignée bimatière, avec sa forme ergonomique, son matériau extérieur souple et ses côtés aplatis, assure une transmission optimale de la puissance ainsi qu'une prise en main sûre pour un travail sans fatigue

  • Identification rapide et facile du tournevis à utiliser grâce au symbole sur le tournevis et aux surplats sur la poignée

  • La tige ronde est chromée mate pour une protection supplémentaire et une plus grande résistance à la corrosion

  • Pointe conforme à DIN ISO 691, la norme pour les surplats pour tournevis

  • Tournevis conforme à la norme DIN 3125, la norme pour clés à douille six pans, type Spin

  • L'assortiment de douilles est disponible avec différentes largeurs de surplats