Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V AS 4
Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V AS 4 - 1
Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V AS 4 - 2
Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V AS 4 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V AS 4

Visseuse sans fil pratique et compacte avec cinq réglages de couple de serrage pour le vissage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Les vis peuvent être ajustées pour un montage manuel dans une usine de production

  • Le frein électronique arrête immédiatement le moteur lorsque le tournevis est éteint, ce qui empêche la tête de vis de se tordre de manière excessive

  • Le débrayage mécanique avec 5 réglages de couple de serrage et mode de puissance maximale permet un travail précis adapté à la taille de vis correspondante

  • Facile à utiliser grâce à la fonction " Push & Go "

  • Allumage en appuyant sur l'interrupteur ou directement sur la machine

  • La conception très compacte, ergonomique et légère permet de travailler dans de nombreuses positions différentes