Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Traceur de ligne
Pour marquage manuel ou avec le chariot de traçage
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résistant à l'abrasion
Résistance durable à l'usure due aux passages des véhicules.
Résistance aux intempéries
Résiste aux variations climatiques.
Large domaine d'applications
Bonne adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes.
Temps de séchage rapide
Résistance optimale après 15 à 20 minutes. Séchage complet après 24 heures.
Economique
Un aérosol permet de réaliser environ 25-50 m de marquage (selon la largeur des lignes).
Facile à utiliser
Capuchon de protection spécialement conçu avec tête de pulvérisation intégrée.
Durée de conservation de 2 ans
Le capot de protection peut être bloqué par rotation pour éviter toute pulvérisation accidentelle. Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du diluant. La peinture de marquage sèche peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une brosse. Durée de conservation de deux ans.
La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Ne pas utiliser sur d'autres peintures ou résidus de peinture.
- Pour marquer les places de stationnement, les aires de stockage, les chantiers et les installations publiques
- Utilisation possible sur des surfaces comme l'asphalte, le béton, le bois, la pierre, le métal et de nombreux plastiques (procéder à un essai au préalable)
- Application en tenant l'aérosol tête en bas
- Appliquer uniquement sur des surfaces sèches
Les marquages sont réalisés manuellement en appuyant sur la buse ou en utilisant le chariot de traçage avec la tête de pulvérisation, réf. 0891 199.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!