Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Trépied à crémaillère aluminium 5/8"
Trépied à crémaillère aluminium 5/8" - 1
Trépied à crémaillère aluminium 5/8" - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trépied à crémaillère aluminium 5/8"

Trépied à crémaillère en aluminium haute qualité pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Très léger et extrêmement robuste


  • Aluminium anodisé de haute qualité pour une durée de vie élevée et un poids très faible

  • Les pièces en plastique polyamide renforcé de fibre de verre de haute qualité le rendent extrêmement robuste même à basse température


Rapide et précis


  • Réglage pratique de la hauteur de travail avec une précision au millimètre à l'aide de la manivelle de haute qualité

  • Alignement simple grâce au niveau à bulle horizontal

  • Avec tube de rallonge intégré pour augmenter la hauteur d'application


Excellente stabilité


  • Les piquets de sol avec goupilles de verrouillage assurent une bonne stabilité et empêchent le glissement, même sur des surfaces humides et irrégulières

  • Pour une utilisation sur des surfaces lisses, des capuchons de protection sont disponibles pour couvrir les piquets de sol et empêcher les rayures ou le glissement sur les sols délicats