Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclairage pour tringle à vêtements à LED KSL-24-2
Tringle à vêtements en aluminium avec réglette LED intégrée et détecteur de mouvement, supports pour tringle à vêtements inclus
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour installation dans les armoires ou les placards
- Détecteur de mouvement intégré dans la tringle à vêtements avec un délai d'arrêt de 30 secondes
- Peut être monté sur le côté de l'armoire ou sous une étagère d'une épaisseur de 16 mm ou 19 mm
- Peut être raccourci individuellement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!