Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension intégrale Soft-close Nova Pro
Ouverture sans poignée et fermeture en douceur combinées de manière optimale
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Combine la fonction Tipmatic et l'amortissement Soft-close
- Unité d'éjection pour applications sans poignée avec toutes les longueurs nominales et catégories de poids
- Adaptation du mouvement à l'application grâce au réglage en 3 étapes de la force d'ouverture
- Fonctionnement pratique car il suffit d'une seule impulsion légère pour déclencher le système
- La fermeture en force ou la pression complète en position d'origine tend et réactive à nouveau l'unité Tipmatic Soft-close
- Facile à installer sans outils
- Vaste zone de déclenchement grâce à la barre de synchronisation
- Décalage du jeu de façade -1/+3 mm
La barre de synchronisation doit être utilisée afin d'assurer le déclenchement sur toute la façade avant en touchant n'importe quel point.
Pour une largeur de caisson de 800 mm et/ou une hauteur frontale de 600 mm ou plus, le support de barre de synchronisation Tipmatic Soft-Close est nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!