Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec embase et six pans creux WN 1451 acier 10.9 zingué passivé transparent (A3K)
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec embase et six pans creux WN 1451 acier 10.9 zingué passivé transparent (A3K) - 1
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec embase et six pans creux WN 1451 acier 10.9 zingué passivé transparent (A3K) - 2
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec embase et six pans creux WN 1451 acier 10.9 zingué passivé transparent (A3K) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec embase et six pans creux WN 1451 acier 10.9 zingué passivé transparent (A3K)

Pour thermoplastiques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Angle de 30°


  • Réduction des contraintes radiales

Aucune détérioration du bossage de la vis


  • Chevauchement plus important des flancs du filetage

Forces d'extraction plus importantes



Pas de filetage


  • Haute capacité autofreinante

Réduit le risque de desserrage des raccords


  • Préservation du matériau

Capacité de charge du raccord plus élevées



Diamètre d'âme à empreinte cruciforme


  • Pas d'endommagement du matériau

Sécurité de processus accrue


  • Faibles couples de serrage

Raccord vissé plus fiable



Surfaces de haute qualité


  • Surfaces sans chrome (VI)

  • Résistance à la corrosion élevée
Indication

Les vis WÜPLAST ne sont conformes à la classe de résistance 10.9 définie dans la norme DIN EN ISO 898-1 que de façon limitée. En effet, la géométrie des vis ne permet pas de tester et d'appliquer toutes les exigences selon ladite norme.