Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Valve en caoutchouc pour voiture de tourisme, à clipser
Valve en caoutchouc pour voiture de tourisme, à clipser - 1
Valve en caoutchouc pour voiture de tourisme, à clipser - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Valve en caoutchouc pour voiture de tourisme, à clipser

Avec date de fabrication marquée au laser sur la tige de valve

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Fabrication conforme DIN 7780


Test d'étanchéité effectué par le fabricant



Exemple de date de fabrication gravée au laser sur le corps de valve :


W4511 signifie Würth, semaine du calendrier 45, en 2011

Indication

Si le stockage est conforme à la norme DIN 7716, il est recommandé d'installer les valves en caoutchouc dans les 24 mois suivant la date de fabrication. Il est essentiel d'effectuer l'installation correctement à l'aide d'un outil approprié (levier de montage de valve, réf. PR01_071554_04) et en utilisant suffisamment de lubrifiant (pâte de montage de pneu, réf. PR01_08901241 ou réf. PR01_08901221)



Limitation de vitesse :


  • Pour des pneus sans chambre à air, il est recommandé d'utiliser >des valves métalliques (à serrer). Pour des vitesses supérieures à 210 km/h (V, W, Y ou ZR). Il faut utiliser un support de valve pour limiter la déviation de la valve à un angle max. de 25°.

  • Dans certains cas, la conception de la jante permet déjà de s'assurer que la déviation max. de la valve n'est pas dépassée. (A vérifier au cas par cas par l'utilisateur).