Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Valve en métal 70MS9.7/ 30-27
Pour pneus de véhicules utilitaires et de bus tubeless
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Couple de serrage : 12-15 Nm
Capuchon en plastique avec joint
Convient aux jantes à repos de talon conique 15°, avec ouverture de valve 9,7 (+ 0,3) mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!