Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
8 article(s) avec 24 versions trouvées
Kit doutils universels pour lextraction et linsertion des roulements de fusée de roue, des joints à rotule et des roulements silencieux avec une plage de mouvement denviron 113 mm.
Course de 50 mm
Permet dactionner les vérins hydrauliques au pied
Conception particulièrement légère, en aluminium
Puissant, avec une pression de service de 700 bar et un boîtier robuste, idéal pour lutilisation de vérins hydrauliques
Une unité hydraulique compacte à faible poids propre (4,80 kg) pour linsertion et le tirage sur une plage de mouvements de 70 mm.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Kit d'outils universels pour l'extraction et l'insertion des roulements de fusée de roue, des joints à rotule et des roulements silencieux avec une plage de mouvement d'environ 113 mm.
Permet d'actionner les vérins hydrauliques au pied
Puissant, avec une pression de service de 700 bar et un boîtier robuste, idéal pour l'utilisation de vérins hydrauliques